曜日別特売

スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ - omron(オムロン)

フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性

保護構造IEC規格 IP67動作モードNO内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全30種類を絞り込む
コード長さ(m)
検出距離(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39044537E2EQ-X10D1 2M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2-10±10%コード引き出しタイプ
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452077E2EQ-X10D1-5M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M10ネジ形5-10±10%コード引き出しタイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452086E2EQ-X10D1-M1GJ-0.5M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M10ネジ形0.5-10±10%コネクタ中継タイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39044582E2EQ-X3D1 2M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2-3±10%コード引き出しタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452095E2EQ-X10D1-M1GJ-1M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M10ネジ形1-10±10%コネクタ中継タイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452104E2EQ-X10D1-M1TGJ-0.3M-コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M10ネジ形0.3-10±10%コード引き出しタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044634E2EQ-X7D1 2M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2-7±10%コード引き出しタイプ
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46452131E2EQ-X3D1-5M-コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M3ネジ形5-3±10%コード引き出しタイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044546E2EQ-X10D1-M1GJ 0.3M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3-10±10%コネクタ中継タイプ
15,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452147E2EQ-X3D1-M1GJ-0.5M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M3ネジ形0.5-3±10%コネクタ中継タイプ
13,800
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452156E2EQ-X3D1-M1GJ-1M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M3ネジ形1-3±10%コネクタ中継タイプ
13,800
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39044591E2EQ-X3D1-M1GJ 0.3M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3-3±10%コネクタ中継タイプ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452165E2EQ-X3D1-M1TGJ-0.3M-コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M3ネジ形0.3-3±10%コード引き出しタイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044607E2EQ-X3D1-M1J 0.3M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3-3±10%コネクタ中継タイプ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452183E2EQ-X7D1-5M-コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M7ネジ形5-7±10%コード引き出しタイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044643E2EQ-X7D1-M1GJ 0.3M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3-7±10%コネクタ中継タイプ
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452192E2EQ-X7D1-M1GJ-0.5M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M7ネジ形0.5-7±10%コネクタ中継タイプ
14,700
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452201E2EQ-X7D1-M1GJ-1M都度納期確認コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M7ネジ形1-7±10%コネクタ中継タイプ
14,700
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
39044652E2EQ-X7D1-M1J 0.3M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3-7±10%コネクタ中継タイプ
13,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452217E2EQ-X7D1-M1TGJ-0.3M-コード引き出しタイプ 標準タイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下M7ネジ形0.3-7±10%コード引き出しタイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044564E2EQ-X15X1 2M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)15±10 %コード引き出しタイプ
12,400
取扱い終了
返品不可
39044616E2EQ-X4X1 2M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4±10 %コード引き出しタイプ
10,400
取扱い終了
返品不可
39044661E2EQ-X8X1 2M都度納期確認円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形2磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8±10 %コード引き出しタイプ
11,000
取扱い終了
返品不可
46452122E2EQ-X15X1-M1J-0.3M-コード引き出しタイプ 長距離タイプ-M15ネジ形-15-
オープン
取扱い終了
返品不可
39044555E2EQ-X10D1-M1J 0.3M--DC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形0.3磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10±10%コネクタ中継タイプ
13,400
取扱い終了
返品不可
39044573E2EQ-X15X1-M1TJ 0.3M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)15±10 %コネクタ中継タイプ
13,400
取扱い終了
返品不可
46452174E2EQ-X4X1-M1J-0.3M-コード引き出しタイプ 長距離タイプ-M4ネジ形-4-
11,400
取扱い終了
返品不可
39044625E2EQ-X4X1-M1TJ 0.3M-円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)4±10 %コネクタ中継タイプ
11,400
取扱い終了
返品不可
39044677E2EQ-X8X1-M1TJ 0.3M都度納期確認円柱型(ネジつき)、シールドタイプDC12~24 リップル(p-p)10%以下ネジシールドネジ形-磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)8±10 %コネクタ中継タイプ
12,000
取扱い終了
返品不可
46452226E2EQ-X8X1-M1J-0.3M-コード引き出しタイプ 長距離タイプ-M8ネジ形-8-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする