スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD

スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD - omron(オムロン)

高精度な計測から検出までローコストで実現

保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
電源電圧(V)
コード長さ(m)
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46452856ZX-SD104-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)100
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452865ZX-SD104L-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)100
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452874ZX-SD304-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)300
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452883ZX-SD304L-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)300
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452892ZX-SD44-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)40
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452901ZX-SD44L-0.5M都度納期確認-判別変位センサ--(センサヘッド部)40
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113435ZX-SD41 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/100mmラインビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)40
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113444ZX-SD41L 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/300mmラインビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)40
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113392ZX-SD101 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/40mmスポットビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)100
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113401ZX-SD101L 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/100mmスポットビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)100
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113417ZX-SD301 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/300mmスポットビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)300
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113426ZX-SD301L 0.5M都度納期確認センサヘッド部(反射形)/40mmラインビーム判別変位センサアンプ部:DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下(センサヘッド部)0.5、(アンプ部)2(センサヘッド部)300
101,000
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする