曜日別特売

スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T

スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T - omron(オムロン)
質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
消費電流(mA)
判定出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113471ZX-TDA11 2MDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2コード引き出し電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)NPNオープンコレクタ出力
DC30V 30mA max.
残留電圧1.2V以下
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113487ZX-TDA41 2MDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2コード引き出し電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)PNPオープンコレクタ出力
DC30V 30mA max.
残留電圧2V以下
オープン
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする