曜日別特売

スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-T

スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-T - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
種類
接続方式
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113496ZX-TDS01細径短胴--(ヘッド部)IP67
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113505ZX-TDS01T細径短胴--(ヘッド部)IP67
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453057ZX-TDS10T--高精度変位センサ-(センサヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113514ZX-TDS04細径スタンダード--(ヘッド部)IP67
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46453066ZX-TDS10T-L--高精度変位センサ-(センサヘッド部)IP50、(プリアンプ部)IP40
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113523ZX-TDS04-L細径スタンダード--(ヘッド部)IP67
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46453075ZX-TDS10T-V--高精度変位センサ-(センサヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113532ZX-TDS04T細径低圧測定力--(ヘッド部)IP54
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46453084ZX-TDS10T-VL--高精度変位センサ-(センサヘッド部)IP50、(プリアンプ部)IP40
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113541ZX-TDS04T-L細径低圧測定力--(ヘッド部)IP54
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113557ZX-TDS10ロングレンジスタンダード-コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
(ヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113566ZX-TDS10-Lロングレンジエアーリフト-コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
(ヘッド部)IP65、(プリアンプ部)IP40
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113575ZX-TDS10-Vロングレンジ超低圧測定力-コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
(ヘッド部)IP50、(プリアンプ部)IP40
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113584ZX-TDS10-VLロングレンジエアーリフト/エアプッシュ-コネクタ中継タイプ
(センサヘッド-プリアンプ間:2m プリアンプ-コネクタ間:0.2m)
(ヘッド部)IP50、(プリアンプ部)IP40
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする