| 39113067 | ZX-EDA41 2M | 判別変位センサ | DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 | コード引き出しタイプ | 計測値表示/設定値・出力値・分解能表示/リニアリティ調整(材質選択)/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/ゼロリセット/イニシャルリセット/リニアリティ調整値初期化/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/前回値比較/非測定時設定/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力/モニタフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算 K-(A+B)演算/相互干渉防止/センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック | 取扱説明書 | | |
|