曜日別特売

スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E

スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h内容量1個
注意
※形ZX-E□□センサ部は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1 2項(12)2に該当します。また、形ZX-E□□センサ部に内蔵される技術データは外国為替令(外為令)に該当します。日本国外に輸出(持ち出す場合も含む)する際には、経済産業省への輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
センサー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113006ZX-ED01-判別変位センサ磁性金属0~1コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452953ZX-ED01-S都度納期確認判別変位センサ磁性金属0~1コネクタ中継タイプΦ 5.4×18
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113015ZX-ED01T-判別変位センサ磁性金属0~1コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452962ZX-ED02-S-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプΦ 8×22
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113024ZX-ED02-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46452987ZX-EDR5-S都度納期確認判別変位センサ磁性金属0~0.5コネクタ中継タイプΦ 3×18
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113033ZX-ED02T-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113076ZX-EDR5-判別変位センサ磁性金属0~0.5コネクタ中継タイプ-
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46453005ZX-EM02-S-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプM10×22
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113085ZX-EM02-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46453014ZX-EM07M-S-判別変位センサ磁性金属0~7コネクタ中継タイプM18×46.3
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113094ZX-EM02H-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプ-
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113103ZX-EM02T-判別変位センサ磁性金属0~2コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46453032ZX-EV04-S都度納期確認判別変位センサ磁性金属0~4コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113112ZX-EM07M-判別変位センサ磁性金属0~7コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113121ZX-EM07MT-判別変位センサ磁性金属0~7コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39113137ZX-EV04-判別変位センサ磁性金属0~4コネクタ中継タイプ-
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39113103
2018-12-13
用途: 機械メンテナンス時

とても良い商品です、高価格なので安くなったらたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする