スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N

スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N - omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N - omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N - omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N - omron(オムロン)
出力
リニア出力
電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω
付属品取扱説明書質量(g)約350(梱包状態)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回測定周期(μs)150耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113322ZX-LDA11-N 2M判別変位センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2コード引き出し電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
39113347ZX-LDA41-N 2M判別変位センサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2コード引き出し電源電圧24V時:140以下(センサ接続時)
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする