omron(オムロン)
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50
保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0~50
保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格 IP40
延長コード(m)
専用延長コードにて10まで延長可能
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:10000以下
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
可視半導体レーザ(JISクラス1)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39113383
ZX-LT030 0.5M
判別変位センサ
0.5
透過型
0~500
コネクタ中継
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113356
ZX-LT001
判別変位センサ
0.5
透過型
0~2000
コネクタ中継
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113365
ZX-LT005
判別変位センサ
0.5
透過型
0~500
コネクタ中継
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113374
ZX-LT010
判別変位センサ
0.5
透過型
0~500
コネクタ中継
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください