スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 - omron(オムロン)
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50
保存時:-15~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min内容量1個
注意
※ビーム径: 測定範囲の最小径の値(実力値)で、中心光強度の1/e(2 13.5%)で定義しています。定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。また、ビーム径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
※分解能 : 形ZX2-LDAに接続した場合のアナログ出力のゆらぎの幅(±3σ)を示します。(形ZX2-LDAの応答時間を128msに設定し、メーカー標準対象物(拡散反射形:白セラミック、正反射形:1/4λ平面ミラー)を中心距離とした場合の測定値を示します。)ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
※リニアリティ:メーカー標準対象物測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。F.S.とは測定範囲の全範囲を示します。(形ZX2-LD50(L):20mm)
※温度特性:センサヘッドとメーカー標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(測定中心距離で測定)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
形状
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46485162ZX2-LD50V-0.5Mセンサヘッド判別変位センサスポットビーム正反射形48±5コネクタ中継タイプ
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39112902ZX2-LD100 0.5Mセンサヘッド判別変位センサスポットビーム拡散反射型100±35コネクタ中継タイプ
70,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
39112911ZX2-LD100L 0.5Mセンサヘッド判別変位センサラインビーム拡散反射型100±35コネクタ中継タイプ
70,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
39112927ZX2-LD50 0.5Mセンサヘッド判別変位センサスポットビーム拡散反射型50±10コネクタ中継タイプ
70,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
39112936ZX2-LD50L 0.5Mセンサヘッド判別変位センサラインビーム拡散反射型50±10コネクタ中継タイプ
70,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする