曜日別特売

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT - omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT - omron(オムロン)
周囲温度(℃)
使用時:0~+40
保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)
付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
電源電圧(V)
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39113173ZX-GT2840S11判別変位センサ投光器・受光器分離型(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下2透過型0~500
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113182ZX-GT2840S41判別変位センサ投光器・受光器一体型(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下2透過型40
オープン
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39113191ZX-GT28S11判別変位センサ投光器・受光器分離型(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下2透過型0~500
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39113207ZX-GT28S41判別変位センサ投光器・受光器一体型(投光器) DC24+10%、-15% リップル(p-p) 10%以下2透過型40
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする