曜日別特売

スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N

スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N - omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N - omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N - omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N - omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N - omron(オムロン)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子:4
各端子と非充電金属部間:6
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
ケーブル長(m)
内蔵スイッチ
操作キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039497D4GS-N1R(Ui)25011NC/1NO(スロー・アクション(挿入方向)水平
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39039506D4GS-N1R-3(Ui)25031NC/1NO(スロー・アクション(挿入方向)水平
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039515D4GS-N1R-5(Ui)25051NC/1NO(スロー・アクション(挿入方向)水平
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039551D4GS-N2R(Ui)25012NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39039567D4GS-N2R-3(Ui)25032NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
5,900
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
39039576D4GS-N2R-5(Ui)25052NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039612D4GS-N3R(Ui)25012NC/1NO(スロー・アクション)(挿入方向)水平
5,550
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039621D4GS-N3R-3(Ui)25032NC/1NO(スロー・アクション)(挿入方向)水平
6,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039637D4GS-N3R-5(Ui)25052NC/1NO(スロー・アクション)(挿入方向)水平
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039664D4GS-N4R(Ui)25013NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
5,550
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039673D4GS-N4R-3(Ui)25033NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
6,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039682D4GS-N4R-5(Ui)25053NC(スロー・アクション)(挿入方向)水平
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする