セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ

セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ - omron(オムロン)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
最小検出物体は指検出に対応
部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載
PCツールで設定、状態確認が可能

適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3
(SIL3)
IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
電源電圧(V)
センサー
センサータイプ
検出距離(m)
入力電圧(V)
接続方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39062527F3SJ-A0245P141個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン 注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46467364F3SJ-A0245P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467373F3SJ-A0245P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467452F3SJ-A0263P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467556F3SJ-A0299P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46467565F3SJ-A0299P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467635F3SJ-A0317P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467766F3SJ-A0389P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467775F3SJ-A0389P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467942F3SJ-A0461P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46467951F3SJ-A0461P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467967F3SJ-A0461P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468073F3SJ-A0533P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468177F3SJ-A0551P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468186F3SJ-A0551P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468405F3SJ-A0623P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46468414F3SJ-A0623P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468484F3SJ-A0695P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468633F3SJ-A0731P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46468642F3SJ-A0731P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468834F3SJ-A0803P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468843F3SJ-A0803P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469017F3SJ-A0875P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46469026F3SJ-A0875P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469035F3SJ-A0875P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469263F3SJ-A0983P141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46469272F3SJ-A0983P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
489,800
538,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469281F3SJ-A0983P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
489,800
538,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469464F3SJ-A1055P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469622F3SJ-A1127P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469631F3SJ-A1127P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469647F3SJ-A1127P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469762F3SJ-A1199P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469963F3SJ-A1271P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
619,800
681,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469972F3SJ-A1271P14-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
619,800
681,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469981F3SJ-A1271P14-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
619,800
681,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470164F3SJ-A1487P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
679,800
747,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470356F3SJ-A1631P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
759,800
835,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470505F3SJ-A1784P141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧: 9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
789,800
868,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467355F3SJ-A0245N141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46467443F3SJ-A0263N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467547F3SJ-A0299N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467626F3SJ-A0317N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467757F3SJ-A0389N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467933F3SJ-A0461N141セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468161F3SJ-A0551N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468283F3SJ-A0605N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
369,800
406,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468396F3SJ-A0623N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468466F3SJ-A0695N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468624F3SJ-A0731N141セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA)OFF電圧: 9~Vs、またはオープン外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧: オープン注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。コネクタ式(M12、8ピン)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする