セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ

セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ - omron(オムロン)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
最小検出物体は指検出に対応
部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載
PCツールで設定、状態確認が可能

適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
電源電圧(V)
センサー
センサータイプ
検出距離(m)
入力電圧(V)
機能
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39062502F3SJ-A0245N201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~1.5(短絡電流 約1.5mA) OFF電圧:9~Vs、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:0~1.5(短絡電流 約4.0mA) OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062536F3SJ-A0245P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062597F3SJ-A0305P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062615F3SJ-A0395P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062633F3SJ-A0455P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062694F3SJ-A0545P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062721F3SJ-A0605P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062755F3SJ-A0635P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062764F3SJ-A0695P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062782F3SJ-A0785P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062807F3SJ-A0875P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062843F3SJ-A0935P201個-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062861F3SJ-A1025P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062895F3SJ-A1115P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062913F3SJ-A1265P201個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467382F3SJ-A0245P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467391F3SJ-A0245P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467504F3SJ-A0275P201セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467513F3SJ-A0275P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467522F3SJ-A0275P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
99,980
109,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467617F3SJ-A0305P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467687F3SJ-A0365P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467793F3SJ-A0395P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467802F3SJ-A0395P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467811F3SJ-A0395P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467872F3SJ-A0455P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467881F3SJ-A0455P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467985F3SJ-A0470P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468037F3SJ-A0485P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468064F3SJ-A0530P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468134F3SJ-A0545P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468143F3SJ-A0545P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468256F3SJ-A0575P201セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468265F3SJ-A0575P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468301F3SJ-A0605P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468432F3SJ-A0635P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
209,800
230,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468441F3SJ-A0635P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468457F3SJ-A0635P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468493F3SJ-A0695P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468502F3SJ-A0695P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468511F3SJ-A0695P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468615F3SJ-A0725P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468676F3SJ-A0755P201セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468685F3SJ-A0755P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468782F3SJ-A0785P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468791F3SJ-A0785P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468861F3SJ-A0815P201セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468877F3SJ-A0815P20-H1S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469044F3SJ-A0875P20-S-VER21セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469053F3SJ-A0875P20-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:9~Vs(短絡電流 約2.0mA)OFF電圧:0~1.5、またはオープン
外部リレーモニタ入力ON電圧:9~Vs(短絡電流 約3.5mA)OFF電圧:オープン
注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする