曜日別特売

セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ

セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ - omron(オムロン)
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3
(SIL3)
IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
電源電圧(V)
センサー
入力電圧(V)
検出距離(m)
機能
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39062554F3SJ-A0260N251個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:0V~3V(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062581F3SJ-A0300P251個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062773F3SJ-A0700P251個都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467416F3SJ-A0260P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
88,980
97,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467425F3SJ-A0260P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467434F3SJ-A0260P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467583F3SJ-A0300P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467592F3SJ-A0300P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
94,980
104,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467906F3SJ-A0460P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467915F3SJ-A0460P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46467924F3SJ-A0460P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468091F3SJ-A0540P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468107F3SJ-A0540P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468116F3SJ-A0540P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468335F3SJ-A0620P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468344F3SJ-A0620P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468353F3SJ-A0620P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468536F3SJ-A0700P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468545F3SJ-A0700P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468746F3SJ-A0780P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468755F3SJ-A0780P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468764F3SJ-A0780P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468904F3SJ-A0860P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468913F3SJ-A0860P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46468922F3SJ-A0860P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469141F3SJ-A0940P251セット-DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469157F3SJ-A0940P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469166F3SJ-A0940P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469367F3SJ-A1020P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
279,800
307,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469376F3SJ-A1020P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469385F3SJ-A1020P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469491F3SJ-A1100P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469507F3SJ-A1100P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469516F3SJ-A1100P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469701F3SJ-A1180P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469717F3SJ-A1180P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469726F3SJ-A1180P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469832F3SJ-A1260P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
349,800
384,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469841F3SJ-A1260P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46469857F3SJ-A1260P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470076F3SJ-A1420P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470085F3SJ-A1420P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470094F3SJ-A1420P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470182F3SJ-A1500P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470191F3SJ-A1500P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470207F3SJ-A1500P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470304F3SJ-A1580P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470313F3SJ-A1580P25-S1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470322F3SJ-A1580P25-TS1セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~9(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46470417F3SJ-A1740P251セット都度納期確認DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテンテスト入力:ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)0.2~7(安全関連機能)
スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
449,800
494,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする