セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ

セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ - omron(オムロン)

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
最小検出物体は指検出に対応
部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載
PCツールで設定、状態確認が可能

出力動作
(受光器)
制御出力1、2:入光時ON
補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
(投光器)
補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
センサー
センサータイプ
検出距離(m)
電源電圧(V)
入力電圧(V)
機能
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39062825F3SJ-A0920N551個-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流 約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39062852F3SJ-A1020P551個都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467477F3SJ-A0270P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467486F3SJ-A0270P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
63,980
70,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46467662F3SJ-A0320P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46467671F3SJ-A0320P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
69,980
76,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467705F3SJ-A0370P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
77,980
85,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467714F3SJ-A0370P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
77,980
85,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46467845F3SJ-A0420P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46467854F3SJ-A0420P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468003F3SJ-A0470P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
89,980
98,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46468012F3SJ-A0470P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
89,980
98,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468222F3SJ-A0570P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468231F3SJ-A0570P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46468371F3SJ-A0620P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468387F3SJ-A0620P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468597F3SJ-A0720P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468606F3SJ-A0720P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
149,800
164,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468712F3SJ-A0770P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46468721F3SJ-A0770P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46468974F3SJ-A0870P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46468983F3SJ-A0870P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46469096F3SJ-A0920P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46469105F3SJ-A0920P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46469236F3SJ-A0970P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46469245F3SJ-A0970P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46469412F3SJ-A1020P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
189,800
208,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46469595F3SJ-A1120P551セット-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46469604F3SJ-A1120P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46469665F3SJ-A1170P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46469674F3SJ-A1170P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46469936F3SJ-A1270P551セット-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46469945F3SJ-A1270P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46470006F3SJ-A1320P551セット-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470015F3SJ-A1320P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46470103F3SJ-A1420P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470112F3SJ-A1420P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46470277F3SJ-A1570P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470286F3SJ-A1570P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~9DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46470487F3SJ-A1770P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470496F3SJ-A1770P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46470636F3SJ-A1920P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470645F3SJ-A1920P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46470776F3SJ-A2070P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
349,800
384,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46470785F3SJ-A2070P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
349,800
384,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
46470882F3SJ-A2220P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46470891F3SJ-A2220P55-S1セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
46471013F3SJ-A2370P551セット-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46471022F3SJ-A2370P55-S1セット-Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46471135F3SJ-A2470P551セット都度納期確認Type4 セーフティライトカーテンType4 セーフティライトカーテン0.2~7DC24±20%(リップルp-p10%以下)テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0V~1/2sまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)(安全関連機能)スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)、外部リレーモニタ、ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)、フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)、フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする