セーフティライトカーテン F3SJ-B

セーフティライトカーテン F3SJ-B - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-B - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-B - omron(オムロン)

性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。
最大3セットの直列連結が可能
ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能
インターロック機能、補助出力機能を標準装備

適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)
IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)
ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)
UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
応答時間
安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)
電源コード
接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)
芯数:8芯
コード径:Φ6mm
許容曲げR:R5mm
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBTコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体内容量1個
注意
※形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
※取りつけ金具は別売です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
センサータイプ
電源コード(m)
入力電圧(V)
検出距離(m)
機能
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46471266F3SJ-B0185N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062947F3SJ-B0185P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471275F3SJ-B0185P25-01TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062956F3SJ-B0225P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471284F3SJ-B0185P25-S都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
69,980
76,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062965F3SJ-B0305P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471293F3SJ-B0225N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062974F3SJ-B0385P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471302F3SJ-B0225P25-01TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062983F3SJ-B0465P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471311F3SJ-B0225P25-02TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
95,980
105,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39062992F3SJ-B0545P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471327F3SJ-B0225P25-S-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063001F3SJ-B0625P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471336F3SJ-B0305N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063017F3SJ-B0705P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471345F3SJ-B0305P25-01TS-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063026F3SJ-B0785P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471354F3SJ-B0305P25-02TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063035F3SJ-B0865P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471363F3SJ-B0305P25-S-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063044F3SJ-B0945P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471372F3SJ-B0385N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063053F3SJ-B1025P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471381F3SJ-B0385P25-01TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
95,980
105,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063062F3SJ-B1105P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471397F3SJ-B0385P25-02TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063071F3SJ-B1185P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471406F3SJ-B0385P25-S-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
95,980
105,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063087F3SJ-B1265P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471415F3SJ-B0465N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063096F3SJ-B1345P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471424F3SJ-B0465P25-01TS-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063105F3SJ-B1425P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471433F3SJ-B0465P25-02TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063114F3SJ-B1505P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471442F3SJ-B0465P25-S-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063123F3SJ-B1585P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471451F3SJ-B0545N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063132F3SJ-B1665P25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46471467F3SJ-B0545P25-01TS-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063141F3SJ-B1745P25都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46471476F3SJ-B0545P25-02TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063157F3SJ-B1825P25都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
459,800
505,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46471485F3SJ-B0545P25-S-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063166F3SJ-B1905P25都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
459,800
505,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46471494F3SJ-B0625N25-SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:0~3(短絡電流約5.5mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39063175F3SJ-B1985P25都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46471503F3SJ-B0625P25-01TS都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力:ON電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)
リセット入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)外部リレーモニタコネクタ式(M12、8ピン)
オープン
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39063184F3SJ-B2065P25都度納期確認SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下)Type4 セーフティライトカーテン0.3(コネクタ付きコード引き出しタイプ)テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流 約6.0mA)OFF電圧:オープン
0.2~7(安全関連機能)インターロック(ベーシックシステム時)、外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)、ミューティング(ミューティングシステム時)、オーバーライド(ミューティングシステム時)コネクタ式(M12、8ピン)
オープン
479,800
527,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする