| 46472246 | F3SJ-E0185N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063193 | F3SJ-E0185P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472255 | F3SJ-E0185P25-S | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063202 | F3SJ-E0225P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472264 | F3SJ-E0225N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063211 | F3SJ-E0305P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472273 | F3SJ-E0225P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063227 | F3SJ-E0385P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472282 | F3SJ-E0305N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063236 | F3SJ-E0465P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472291 | F3SJ-E0305P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063245 | F3SJ-E0545P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472307 | F3SJ-E0385N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063254 | F3SJ-E0625P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472316 | F3SJ-E0385P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063263 | F3SJ-E0705P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472325 | F3SJ-E0465N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063272 | F3SJ-E0785P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472334 | F3SJ-E0465P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063281 | F3SJ-E0865P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472343 | F3SJ-E0545N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063297 | F3SJ-E0945P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472352 | F3SJ-E0545P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063306 | F3SJ-E1025P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472361 | F3SJ-E0625N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 39063315 | F3SJ-E1105P25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472377 | F3SJ-E0625P25-S | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472386 | F3SJ-E0705N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472395 | F3SJ-E0705P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472404 | F3SJ-E0785N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472413 | F3SJ-E0785P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472422 | F3SJ-E0865N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472431 | F3SJ-E0865P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472447 | F3SJ-E0945N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472456 | F3SJ-E0945P25-S | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472465 | F3SJ-E1025N25 | - | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472474 | F3SJ-E1025P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472483 | F3SJ-E1105N25 | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:0~3(短絡電流約4.0mA)OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流約3.0mA) | 0.2~7 | | |
|
| 46472492 | F3SJ-E1105P25-S | 都度納期確認 | SELV/PELV DC24±20%(リップルp-p10%以下) | Type4 セーフティライトカーテン | 3(コード引き出しタイプ) | テスト入力:ON電圧:Vs-3~Vs(短絡電流約3.0mA)OFF電圧:0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流約4.0mA) | 0.2~7 | | |
|