曜日別特売

センサ用取りつけ金具

センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)センサ用取りつけ金具 - omron(オムロン)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
主な用途
振動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46440335F39-LE11個-鉄(t=1.5mm)--
オープン
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440344F39-LE21個-鉄(t=1.5mm)--
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
46440301F39-L101個2個1セット鉄(t=2mm)--
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062432F39-LJB21セット(2個)2個1セット亜鉛ダイキャスト形F3SJ-E/Bの上下金具と併用。フリーロケーション金具としても使用可能-
3,550
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46440317F39-L111個2個1セット鉄(t=2mm)--
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062441F39-LJB3-M61セット(2個)2個1セット亜鉛ダイキャスト形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具。アルミフレームのM6スライドナットに対応-
3,850
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062457F39-LJB3-M6K1個低頭M6六角穴付ボルト(M6×10) が付属-中間金具をアルミフレームにワンタッチで取つけるための金具-
240
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062466F39-LJB3-M81セット(2個)2個1セット亜鉛ダイキャスト形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具。アルミフレームのM8スライドナットに対応-
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062475F39-LJB3-M8K1個低頭M8六角穴付ボルト(M8×14) が付属-中間金具をアルミフレームにワンタッチで取つけるための金具-
255
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062484F39-LJB41セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス既設の各種エリアセンサ(形F3SJ-Aや形F3SN)を形F3SJ-E/Bに置き換えるときの取りつけ金具-
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062423F39-LJB11セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス形F3SJ-E/Bの上下取りつけ金具-
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39062371F39-LJ11セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス本体標準付属品-
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062396F39-LJ31セット(2個)2個1セット亜鉛ダイキャスト標準取りつけ金具を使用せずに任意の場所で取りつけるための金具。±10
3,550
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
39062405F39-LJ41セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス既設の各種エリアセンサ(形F3SN、形F3WN以外)を形F3SJに置き換える時の取りつけ金具。正面取りつけ用。取りつけ穴ピッチは18mm~20mmに対応。-
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46460723F39-LJ111個投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス既設のエリアセンサで取付穴ピッチ13mmのものを形F3SJに置き換える時の取付金具。-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062387F39-LJ21セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス標準取りつけ金具で側面取りつけを行う際に、金具が検出面から前方にはみ出さないように小型にした金具。-
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46460732F39-LJ3-SN1個2個1セット-既設の形F3SNを形F3SJに置換える時、中間金具の取付穴ピッチが違うため、本金具を介して取り付けます。-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39062414F39-LJ51セット投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス検出幅300mm以下の形F3SNを形F3SJに置き換える時の取りつけ金具。-
2,650
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
46460741F39-LJ81セット(4個)投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレス内向き取り付け可能。標準金具 形F39-LJ1より全長を12mm短縮。-
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
46460757F39-LJ91個投光器用2個、受光器用2個、計4個1セット-既設のエリアセンサ形F3W-Cシリーズを形F3SJに置き換える時の取付金具。正面または側面取り付け兼用。取付穴ピッチは16mm。-
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46460766F39-LJB51個投光器用2個、受光器用2個、計4個1セットステンレスセンサの背面部分をできる限り密着させる金具-
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする