曜日別特売

ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B

ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B - omron(オムロン)ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B - omron(オムロン)

AC操作を可能にするAC入力ユニット。

使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
入力電圧(V)
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39065503G32A-B AC100/120-ソリッドステート・リレーAC100/120AC75~132負荷電源の1.5サイクル以下
3,600
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
39065512G32A-B AC200/240-ソリッドステート・リレーAC200/240AC150~264負荷電源の1.5サイクル以下
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46614005G32A-B-AC24都度納期確認-AC24--
3,600
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする