曜日別特売

ターミナルSSR G3S4

ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4 - omron(オムロン)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用

質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46627691G3S4-A-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×41以下
7,300
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
46627682G3S4-A-DC12-ターミナルリレーDC121a×41以下
7,300
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
39066711G3S4-A DC24-ターミナルリレーDC241a×41以下
7,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
46627673G3S4-A1-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×41以下
6,700
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46627664G3S4-A1-DC12都度納期確認ターミナルリレーDC121a×41以下
6,700
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
39066727G3S4-A1 DC24-ターミナルリレーDC241a×41以下
6,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46627725G3S4-D-DC5-ターミナルリレーDC51a×41以下
6,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
46627716G3S4-D-DC12-ターミナルリレーDC121a×41以下
6,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
39066736G3S4-D DC24-ターミナルリレーDC241a×41以下
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39066754G3S4-D1 DC5-ターミナルリレーDC51a×41以下
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
46627707G3S4-D1-DC12-ターミナルリレーDC121a×41以下
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39066745G3S4-D1 DC24-ターミナルリレーDC241a×41以下
5,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする