omron(オムロン)
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下
使用周囲湿度(%RH)
45~85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
動作時間(ms)
復帰時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39065677
G3DZ-4B DC24
-
ターミナルリレー
DC24
1a×4
10以下
15以下
¥
9,450
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39069073
G6D-4B DC12
-
ターミナルリレー
DC12
1a×4
10以下
15以下
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39069082
G6D-4B DC24
-
ターミナルリレー
DC24
1a×4
10以下
15以下
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
46635364
G3DZ-4B-DC12
都度納期確認
ターミナルリレー
DC12
1a×4
10以下
15以下
¥
9,450
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください