omron(オムロン)
モバイルコンソール
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
適合
コード長さ(m)
接続方式
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39049832
E39-Z12-1
都度納期確認
コード
-
1.5
-
-
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
42日以内出荷
返品不可
08585123
E3X-MC11-SV2
都度納期確認
-
適合センサ:形E3X-DA-S、形E3X-MDA、形E3C-LDA、形E2C-EDA
-
モバイルコンソール:アダプタ接続
モバイルコンソール、通信ヘッド、通信コード、ACアダプタ
オープン
取扱い終了
返品不可
39052395
E3X-MC11
都度納期確認
E3X-MCモバイルコンソール
-
-
アダプタ接続
-
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
39052413
E3X-MC11-S
-
E3X-MCモバイルコンソール
-
-
-
-
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
39052404
E3X-MC11-H1
都度納期確認
モバイルコンソール
-
-
-
-
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください