パワーMOS FETリレー G3FM

パワーMOS FETリレー G3FM - omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FM - omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FM - omron(オムロン)

漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。
形MY(2極タイプ)と同寸法。
1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。
AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。
AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。
形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。
バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。

用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
動作表示灯
動作時間(ms)
使用電圧範囲(V)
復帰時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46635425G3FM-2R5SLN-DC5パワーリレーDC5あり5以下DC4~610以下
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39065783G3FM-2R5SLN DC12パワーリレーDC12あり5以下DC9.6~14.410以下
4,450
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39065792G3FM-2R5SLN DC24パワーリレーDC24あり5以下DC19.2~28.810以下
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする