ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

放熱器一体の小型、スリムタイプ
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。
UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。

内容量1個
全16種類を絞り込む
動作時間(ms)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
動作表示灯
動作時間(ms)
復帰時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39066282G3PE-215B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39066325G3PE-225B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
5,250
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39066361G3PE-235B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
6,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39066404G3PE-245B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
8,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46648822G3PE-215BL-DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
3,950
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
46648865G3PE-225BL-DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39066447G3PE-515B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
5,800
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
39066465G3PE-525B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
6,950
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
39066483G3PE-535B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
8,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
39066501G3PE-545B DC12-24ソリッドステート・リレー-あり (黄)負荷電源の1/2サイクル+1以下負荷電源の1/2サイクル+1以下
9,250
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
46648901G3PE-235BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
46648944G3PE-245BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
46649005G3PE-515BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
46649066G3PE-525BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
46649127G3PE-535BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
46649181G3PE-545BL-DC12-24ソリッドステート・リレーDC12~24---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066404
2019-03-17
用途: 新規操作盤製作に使用する
製造業

商品は、問題無いが 発送時間が短くならないかと思います。これ以上は、難しいと思いますが頑張ってみてください。

対象商品 : 39066282
2018-08-20
用途: 制御盤製作、半田温度制御
株式会社イー・ピー・アイ製造業

ヒーター温度制御で応答速度が速く安定した制御ができた。
改善点など不具合はありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする