曜日別特売

デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA

デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA - omron(オムロン)
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
形状
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39049586E39-P11--(ビーム)ライン(センサヘッド)形E3C-LD11
8,600
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
39049613E39-P41都度納期確認ビームユニット エリア(ビーム)エリア形E3C-LR11N
6,600
6,598
7,258(税込)
42日以内出荷
返品不可
39049604E39-P31-ビームユニット ライン(ビーム)ライン形E3C-LR11N
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
39049595E39-P21都度納期確認-(ビーム)エリア(センサヘッド)形E3C-LD11
8,600
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする