曜日別特売

ピッキングセンサ F3W-D

ピッキングセンサ F3W-D - omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-D - omron(オムロン)

部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。
ポカヨケ用のセンサです
内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能

周囲温度(℃)
動作時:-10~+55
保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39063525F3W-D052A 2MエリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体3000(LONGモード:1~3000、SHORTモード:50~1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモードコード引き出し
38,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
39063534F3W-D052A 5MエリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5透過型不透明体3000(LONGモード:1~3000、SHORTモード:50~1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモードコード引き出し
34,500
取扱い終了
返品不可
39063543F3W-D052B 2MエリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型不透明体3000(LONGモード:1~3000、SHORTモード:50~1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモードコネクタ中継(M12、5極コネクタ)
35,000
取扱い終了
返品不可
39063552F3W-D052D 1MエリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下1透過型-3000(LONGモード:1~3000、SHORTモード:50~1000 スイッチ切替)※出荷時はSHORTモードコネクタ中継(M12、5極コネクタ)
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする