曜日別特売

ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
種別
形状
ヘッド形状
検出方式
検出対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39047897E32-A01 5M-ファイバユニット-フラット形サイドビュー-透過型液面
24,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047906E32-A02 5M都度納期確認ファイバユニット-フラット形サイドビュー--液面
24,500
21,980
24,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
39047933E32-A04-1 2M-ファイバユニットウエハマッピング用---
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047942E32-A08 2M-ファイバユニットガラス基板アライメント-限定反射型-
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047951E32-A08H2 2M都度納期確認ファイバユニットガラス基板アライメント-反射型-
79,500
75,980
83,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39047967E32-A09 2M-ファイバユニットガラス基板マッピング-限定反射型-
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする