omron(オムロン)
ポイントセンサ用取りつけ具
材質
本体部:ポリエチレン、電線部外被:PVC、電線部内被:フッ素樹脂、電極部:ステンレスSUS304(形F03-16PS)/SUS304+フッ素コーティング(形F03-16PS-F)
質量(kg)
約0.030
種類
固定具
使用周囲温度(℃)
-10~60
主な用途
ポイントタイプ用
内容量
1セット(10個)
注意
※接着剤は市販の塩化ビニル(PVC)用をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39061976
F03-26PS
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください