曜日別特売

モジュール型温度調節計 EJ1

モジュール型温度調節計 EJ1 - omron(オムロン)モジュール型温度調節計 EJ1 - omron(オムロン)モジュール型温度調節計 EJ1 - omron(オムロン)モジュール型温度調節計 EJ1 - omron(オムロン)
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
電源電圧(V)
入力点数
入力種類
温度入力タイプ
アナログ入力
機能
リセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46657484EJ1C-EDUC-NFLK-エンドユニットDC24------
9,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657527EJ1N-TC2B-CNB都度納期確認基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
60,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657536EJ1N-TC2B-QNHB-基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
52,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657545EJ1N-TC4B-QQ-基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
67,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061522EJ1C-EDUA-NFLK-エンドユニットDC24------
8,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061556EJ1N-TC2A-CNB-基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
60,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061565EJ1N-TC2A-QNHB-基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
52,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39061574EJ1N-TC4A-QQ-基本ユニット(温度制御)DC24-熱電対/白金測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃白金測温抵抗体:Pt100、JPt1004~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V-マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)
67,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46657493EJ1N-HFUA-NFL2--DC244-----
55,000
取扱い終了
返品不可
46657502EJ1N-HFUB-NFL2--DC244-----
55,000
取扱い終了
返品不可
46657511EJ1N-HFUB-NFLK--DC244-----
55,000
取扱い終了
返品不可
39061531EJ1N-HFUA-NFLK-高機能ユニット(ラダーレス通信)DC244---リトライ機能-
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする