リードリレー

リードリレー - omron(オムロン)
用途計測器種類リードリレー使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH復帰電圧10%以上動作電圧80%以下接点材質RH(ロジウム)動作時間(ms)0.8以下接点機構シングル接点内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
質量(g)
極数
接点構成
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39077683LA1 DC12DC12約6.511a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077692LA1 DC24DC24約6.511a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077701LA1-001 DC12DC12約6.511c50以上(DC100Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077717LA1-001 DC24DC24約6.511c50以上(DC100Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077726LAD1 DC12DC12約2.211a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077735LAD1 DC24DC24約2.211a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077744LAD1 DC5DC5約2.211a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077753LAD1-001 DC12DC12約2.211c50以上(DC100Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077762LAD1-001 DC24DC24約2.211c50以上(DC100Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077771LAD1-001 DC5DC5約2.211c50以上(DC100Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077787LAD1U1 DC24DC24約2.211a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077796LAD1U1 DC5DC5約2.211a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077805LAD2 DC12DC12約2.521a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
39077814LAD2 DC24DC24約2.521a100以上(DC250Vメガにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする