レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。
レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46433396E3Z-LL61-5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形5距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)コード引き出しタイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433405E3Z-LL63-M1J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3距離設定型---
オープン
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433414E3Z-LL81-5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形5距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)コード引き出しタイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
46433423E3Z-LL81-M1J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3距離設定型---
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433432E3Z-LL81-M3J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3距離設定型---
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433441E3Z-LL83-M1J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3距離設定型---
オープン
39,980
43,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
39053156E3Z-LL61 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)コード引き出しタイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
39053165E3Z-LL61-M1J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下--0.3距離設定型-20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)コード引出し
35,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053174E3Z-LL63 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2距離設定形不透明体25~300(白紙100)、25~100(黒紙100)コード引き出しタイプ
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053183E3Z-LL66アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)M8コネクタタイプ
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053192E3Z-LL68アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-距離設定形不透明体25~300(白紙100)、25~100(黒紙100)M8コネクタタイプ
35,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053201E3Z-LL81 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)コード引き出しタイプ
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053217E3Z-LL83 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2距離設定形不透明体25~300(白紙100)、25~100(黒紙100)コード引き出しタイプ
34,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053226E3Z-LL86アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-距離設定形不透明体20~300(白紙100)、20~160(黒紙100)M8コネクタタイプ
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053235E3Z-LL88アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-距離設定形不透明体25~300(白紙100)、25~100(黒紙100)M8コネクタタイプ
35,000
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする