曜日別特売

レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL

レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL - omron(オムロン)
内容量1個
全16種類を絞り込む
検出方式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053384E3Z-LT61 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39053393E3Z-LT61-M1J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形0.3透過型不透明体M12標準コネクタ中継タイプ
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053402E3Z-LT66アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-透過形不透明体M8コネクタタイプ
36,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053411E3Z-LT81 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2透過形不透明体コード引き出しタイプ
35,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053427E3Z-LT81-M1J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形0.3透過型不透明体M12標準コネクタ中継タイプ
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053436E3Z-LT86アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-透過形不透明体M8コネクタタイプ
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433502E3Z-LT61-0.5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形0.5透過形不透明体コード引き出しタイプ
35,000
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433511E3Z-LT61K-M3J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3透過型--
38,000
32,980
36,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
46433527E3Z-LT61-L-0.5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形0.5透過型不透明体コード引き出しタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433536E3Z-LT61-L-2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2透過型不透明体コード引き出しタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433545E3Z-LT66-Lアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-透過型不透明体M8コネクタタイプ
29,000
27,980
30,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433554E3Z-LT81-5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形5透過形不透明体コード引き出しタイプ
35,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433563E3Z-LT81-L-0.5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形0.5透過型不透明体コード引き出しタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46433572E3Z-LT81-L-2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形2透過型不透明体コード引き出しタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
69日以内出荷
返品不可
46433581E3Z-LT81-L-M1J-0.3Mアンプ内蔵型---0.3透過型--
29,500
28,980
31,878(税込)
121日以内出荷
返品不可
46433597E3Z-LT86-Lアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下角形-透過型不透明体M8コネクタタイプ
29,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする