omron(オムロン)
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品
取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP67
材質(ケース)
黄銅
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
AC20~264
応答周波数(Hz)
25
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
1.7以下
表示灯
動作表示:(赤色)
応差
検出距離の10%以下
耐電圧(V)
AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
内容量
1個
全18種類を絞り込む
電源電圧(V)
AC24~240 50/60Hz
AC24~240(50/60Hz)
シールド形状
シールド
非シールド
コード長さ(m)
2
5
検出距離(mm)
2±10%
5±10%
10±10%
18±10%
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
タイプ
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39043706
E2E2-X10MY1 2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
39043733
E2E2-X18MY1 2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240(50/60Hz)
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
18±10%
コード引き出しタイプ
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043776
E2E2-X2Y1 2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240(50/60Hz)
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
2±10%
コード引き出しタイプ
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39043837
E2E2-X5Y1 2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240(50/60Hz)
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
5±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
39214831
E2E2-X10Y1 2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46490385
E2E2-X10MY1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
5
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46490394
E2E2-X10MY2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
69日以内出荷
返品不可
46490403
E2E2-X10Y1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
5
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46490412
E2E2-X10Y2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
10±10%
コード引き出しタイプ
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46490507
E2E2-X18MY1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
5
-
18±10%
コード引き出しタイプ
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46490516
E2E2-X18MY2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
18±10%
コード引き出しタイプ
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46490604
E2E2-X2Y1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
5
-
2±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46490613
E2E2-X2Y2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
2±10%
コード引き出しタイプ
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
69日以内出荷
返品不可
46490735
E2E2-X5MY1-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
5±10%
コード引き出しタイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
46490744
E2E2-X5MY1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
5
-
5±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46490753
E2E2-X5MY2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
5±10%
コード引き出しタイプ
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46490762
E2E2-X5Y1-5M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
5
-
5±10%
コード引き出しタイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46490787
E2E2-X5Y2-2M
-
円柱型(ネジつき)
AC24~240 50/60Hz
ネジ
シールド
ネジ形
2
-
5±10%
コード引き出しタイプ
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください