曜日別特売

ピッキングセンサ F3W-E

ピッキングセンサ F3W-E - omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-E - omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-E - omron(オムロン)

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適

ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39063577F3W-E032A6 5M-エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5透過型30~300コード引き出し
31,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39063586F3W-E032A8 2M-エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型30~300コード引き出し
29,000
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
39063595F3W-E032B6 0.3M-エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3透過型30~300コネクタ中継(M12、4極コネクタ)
37,500
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39063604F3W-E032B8 0.3M都度納期確認エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3透過型30~300コネクタ中継(M12、4極コネクタ)
37,500
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
39063561F3W-E032A6 2M-エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2透過型30~300コード引き出し
29,000
取扱い終了
46440326F3W-E032A8-5M都度納期確認エリアセンサDC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5透過型30~300コード引き出しタイプ(2m)
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする