omron(オムロン)
液晶モニタ 8.4インチ カラーTFT
質量(kg)
約1.2
消費電流(A)
約0.7以下
解像度
1024×768ドット
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0~+50、保存時:-25~+65(ただし、氷結・結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
モニタ
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39064261
FZ-M08
DC21.6 26.4
アナログRGBビデオ入力1ch
8.4インチ液晶カラー TFT
取扱説明書、 取付金具4個
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください