非接触温度センサ ES1C
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180
保護構造IP67相当
測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)
再現性読取値の±1℃
応答時間100ms/90%
測定波長(μm)8~14
放射率0.95固定
使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h
使用周囲湿度相対湿度 35~85%
保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
測定温度範囲(℃)0~400
許容電圧範囲定格電圧の90~110%
受光素子サーモパイル
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04