ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM

ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053664E3ZM-T61 2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過形不透明体コード引き出しタイプ
26,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46451815E3ZM-T61-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-5透過形不透明体コード引き出しタイプ
27,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451824E3ZM-T61-D-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過型不透明体コード引出しタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451842E3ZM-T61-L-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過型不透明体コード引出しタイプ
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451851E3ZM-T63-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過形不透明体コード引き出しタイプ
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46451867E3ZM-T63-5M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-5透過形不透明体コード引き出しタイプ
27,500
26,980
29,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451876E3ZM-T66-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過形不透明体M8コネクタタイプ
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451885E3ZM-T66-D都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過型不透明体コネクタタイプ(M8、4極)
17,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451894E3ZM-T66-L都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過型不透明体コネクタタイプ(M8、4極)
14,200
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451903E3ZM-T68-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過形不透明体M8コネクタタイプ
29,000
28,980
31,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451912E3ZM-T81-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過形不透明体コード引き出しタイプ
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451921E3ZM-T81-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-5透過形不透明体コード引き出しタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451937E3ZM-T81-D-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過型不透明体コード引出しタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451946E3ZM-T81H-2M都度納期確認アンプ内蔵型-2透過型不透明体-
26,500
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451955E3ZM-T81-L-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過型不透明体コード引出しタイプ
13,400
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451964E3ZM-T83-2M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-2透過形不透明体コード引き出しタイプ
27,000
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451973E3ZM-T83-5M-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む-5透過形不透明体コード引き出しタイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46451982E3ZM-T86-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過形不透明体M8コネクタタイプ
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451991E3ZM-T86-D-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過型不透明体コネクタタイプ(M8、4極)
17,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452007E3ZM-T86-L都度納期確認アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過型不透明体コネクタタイプ(M8、4極)
14,200
13,980
15,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46452016E3ZM-T88-アンプ内蔵型DC10~30 リップル(p-p)10%含む--透過形不透明体M8コネクタタイプ
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46451833E3ZM-T61H-2M都度納期確認---2---
26,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39053664
2015-08-19
用途: 食品バケットの有無 確認用

今までは、普通の製品を使用していたが、水がかかる場所で寿命が短かった。
この製品に変えて どれ位もつか ---。長寿命であれば、今後使用してゆきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする