曜日別特売

溝型光電センサ E3S-GS3

溝型光電センサ E3S-GS3 - omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3 - omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

光軸合わせのいらない溝型タイプ

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46506975E3S-GS3E4-5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5溝型不透明体30コード引き出しタイプ
19,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39050943E3S-GS3E4 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2溝型不透明体30コード引き出しタイプ
18,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39050934E3S-GS3B4 2Mアンプ内蔵型-2溝型不透明体--
18,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46506975
2025-03-15
用途: 機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする