曜日別特売

高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH - omron(オムロン)

食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。

付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回内容量1個
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
※100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。
全53種類を絞り込む
検出距離(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
使用電圧範囲(V)
ヘッド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46506984E2EH-X12B1-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044101E2EH-X12C1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46506993E2EH-X12B1-5M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39044117E2EH-X12D1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507002E2EH-X12B1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044126E2EH-X12D1-T 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044135E2EH-X3C1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
46507011E2EH-X12B2-2M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39044144E2EH-X3D1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
46507027E2EH-X12B2-M1都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
39044153E2EH-X3D1-T 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
46507036E2EH-X12C1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044162E2EH-X7B1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507045E2EH-X12C1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044171E2EH-X7C1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
46507054E2EH-X12C2-2M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39044187E2EH-X7D1 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
46507063E2EH-X12C2-M1都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39044196E2EH-X7D1 5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
14,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507072E2EH-X12D1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044214E2EH-X7D1-T 2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507081E2EH-X12D1-M1G-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39044205E2EH-X7D1-M1G-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
12,600
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507097E2EH-X12D2-2M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コード引き出しタイプ
14,700
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
46507106E2EH-X12D2-M1G都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)12コネクタタイプ(M12)
14,700
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
46507115E2EH-X3B1-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507124E2EH-X3B1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
12,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507133E2EH-X3B1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コネクタタイプ(M12)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507142E2EH-X3B2-2M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507151E2EH-X3B2-M1都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コネクタタイプ(M12)
11,100
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507167E2EH-X3C1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507176E2EH-X3C1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コネクタタイプ(M12)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507185E2EH-X3C2-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507203E2EH-X3D1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
12,500
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507212E2EH-X3D1-M1G-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コネクタタイプ(M12)
11,100
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507221E2EH-X3D1-T-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
12,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507237E2EH-X3D2-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
11,100
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507246E2EH-X3D2-5M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コード引き出しタイプ
12,500
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
46507255E2EH-X3D2-M1G-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)3コネクタタイプ(M12)
11,100
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507264E2EH-X7B1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507273E2EH-X7B1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
12,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507282E2EH-X7B2-2M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507291E2EH-X7B2-M1都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
12,600
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507307E2EH-X7C1-5M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
14,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507316E2EH-X7C1-M1-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46507325E2EH-X7C2-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
12,600
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507334E2EH-X7C2-5M都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
14,000
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507343E2EH-X7C2-M1都度納期確認円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
12,600
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
46507352E2EH-X7D1-M1GJ-0.3M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コネクタタイプ(M12)
14,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
46507361E2EH-X7D2-2M-円柱型(ネジつき)DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ネジネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)7コード引き出しタイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする