曜日別特売

産業用スイッチングハブ

産業用スイッチングハブ - omron(オムロン)
耐振動(Hz)
JIS C60068-2-6準拠
5~8.4 振幅3.5mm、8.4~150 加速度9.8m/s2
適合規格
CE
保存温度(℃)
-20~+75(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
0~+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
10~90% 相対湿度(結露のないこと)
突入電流(A)
Ip=1.42
耐衝撃(m/s2)
147(JIS C60068-2-27準拠)
雰囲気
腐食性ガスのないこと
EMI規格
EN61000-6-4:2007 / EN61000-6-2:2005
接地
D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)
AC250 1mA 以下(LANコネクタ、異常通知コネクタ、FGと電源一括間)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
電源電圧(V)
ポート数
機能
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39101036W4S1-03B盤内内蔵型DC24±5%3AutoMDI/MDI-X、Buffer:80KB、MACアドレス:2000個、EtherNet/IP専用QoS80
15,800
取扱い終了
代替品有
39101045W4S1-05B盤内内蔵型DC24±5%5AutoMDI/MDI-X、Buffer:80KB、MACアドレス:2000個、EtherNet/IP専用QoS120
26,500
取扱い終了
代替品有
39101054W4S1-05C盤内内蔵型DC24±5%5AutoMDI/MDI-X、Buffer:80KB、MACアドレス:2000個、SWLSI・マイコン異常検知、ブロードキャストストーム検知EtherNet/IP専用QoS120
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39101036W4S1-03B50595425W4S1-05DW4S1-03B 産業用スイッチングハブ omron(オムロン) 50595425産業用スイッチングハブomron(オムロン)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39101045W4S1-05B50595425W4S1-05DW4S1-05B 産業用スイッチングハブ omron(オムロン) 50595425産業用スイッチングハブomron(オムロン)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39101054W4S1-05C50595425W4S1-05DW4S1-05C 産業用スイッチングハブ omron(オムロン) 50595425産業用スイッチングハブomron(オムロン)1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする