曜日別特売

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

内容量1個
全24種類を絞り込む
検出方式
24種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出対象
検出距離(mm)
検出方式
接続方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39053752E3Z-R61-M1TJ 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M12スマートクリックコネクタ中継タイプ-
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46433737E3Z-R61-G0SRW-05アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5不透明体4000回帰反射形(M.S.R機能付)コード引き出しタイプ-
10,800
9,598
10,558(税込)
当日出荷
39053725E3Z-R61K 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2不透明体3000(反射板E39-R1S使用時)、2000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
11,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46433746E3Z-R81-0.5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39053734E3Z-R61K-M3J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体3000(反射板E39-R1S使用時)、2000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46433755E3Z-R81-M1TJ-0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M12スマートクリックコネクタ中継タイプ-
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053707E3Z-R61 0.5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
06862161E3Z-R61 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39053716E3Z-R61 5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
39053777E3Z-R61-M5J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体100~4000(反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)回帰反射型M8 3pinコネクタ中継-
11,500
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
39053813E3Z-R81K 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2不透明体3000(反射板E39-R1S使用時)、2000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053822E3Z-R81K-M3J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体3000(反射板E39-R1S使用時)、2000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053856E3Z-R81-M5J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-0.3不透明体100~4000(反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)回帰反射型M8 3pinコネクタ中継-
11,500
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
08585306E3Z-R66アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39053743E3Z-R61-M1J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M12標準コネクタ中継タイプ-
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053761E3Z-R61-M3J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053786E3Z-R81 2Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39053795E3Z-R81 5Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下5不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)コード引き出しタイプ-
10,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
39053831E3Z-R81-M1J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M12標準コネクタ中継タイプ-
11,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
39053847E3Z-R81-M3J 0.3Mアンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
11,600
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39053865E3Z-R86アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下-不透明体4000(形E39-R1S使用時)、3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(M.S.R.機能付)M8コネクタ中継タイプ-
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39053804E3Z-R81-G2SRW-P2アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2不透明体100~4000 (反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)回帰反射型コード引き出しタイプ光量切替機能
9,370
取扱い終了
返品不可
02489216E3Z-R61 2Mアンプ内蔵型--不透明体100~4000 (反射板E39-R1S使用時)、100~3000(形E39-R1使用時)回帰反射形(MSR機能付き)コード引き出しタイプ-
8,870
取扱い終了
返品不可
01479004E3Z-R61H 2Mアンプ内蔵型-----回帰反射形(M.S.R機能付)--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39053725
2017-02-25
用途: 防犯装置において感熱センサーとシリーズに繋いで、小動物に対しての誤動作を防止するため使用

安価で使いやすい。 リード線が細すぎて切れやすいのでもう少し太くして欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06862161
2013-01-25
用途: 機械設備の保守保全

文句無く良い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする