小型パワーリレー G5Q

小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)小型パワーリレー G5Q - omron(オムロン)
(19件のレビュー)

1極10A開閉の小型パワーリレー。
小型1a/1c接点リレー。
高開閉性能で各種負荷に対応。
小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。
RoHS適合。

用途制御機器の出力用途内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
動作電圧
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46638925G5Q-14-DC12-パワーリレーDC121c-
オープン259
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
46638934G5Q-14-DC24-パワーリレーDC241c-
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
46638986G5Q-1A4-DC12-パワーリレーDC121a-
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
46638995G5Q-1A4-DC24-パワーリレーDC241a-
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
39067831G5Q-1 DC5 (C)-パワーリレーDC51c75%以下
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
46639013G5Q-1A4-DC9-C都度納期確認パワーリレーDC91a-
オープン209
209
230(税込)
81日以内出荷
返品不可
46639022G5Q-1A-DC12-パワーリレーDC121a-
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
46639031G5Q-1A-DC24-パワーリレーDC241a-
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
46639047G5Q-1A-DC5-パワーリレーDC51a-
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
46639056G5Q-1A-DC9-C都度納期確認パワーリレーDC91a-
オープン199
199
219(税込)
81日以内出荷
返品不可
46639065G5Q-1-DC12-パワーリレーDC121c-
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
46639074G5Q-1-DC24-パワーリレーDC241c-
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
46639092G5Q-1-DC9-C都度納期確認パワーリレーDC91c-
オープン219
219
241(税込)
81日以内出荷
返品不可
39067813G5Q-1 DC12 (C)-パワーリレーDC121c75%以下
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り4点です
39067822G5Q-1 DC24 (C)-パワーリレーDC241c75%以下
オープン259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
47660324G5Q124DC---1c-
オープン199
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
39067865G5Q-14 DC5 (C)-パワーリレーDC51c75%以下
オープン268
268
295(税込)
当日出荷
39067847G5Q-14 DC12 (C)-パワーリレーDC121c75%以下
オープン268
268
295(税込)
当日出荷
39067856G5Q-14 DC24 (C)-パワーリレーDC241c75%以下
オープン268
268
295(税込)
当日出荷
39067892G5Q-1A DC5 (C)-パワーリレーDC51a75%以下
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
39067874G5Q-1A DC12 (C)-パワーリレーDC121a75%以下
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
39067883G5Q-1A DC24 (C)-パワーリレーDC241a75%以下
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
39067926G5Q-1A4 DC5 (C)-パワーリレーDC51a75%以下
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
39067901G5Q-1A4 DC12 (C)-パワーリレーDC121a75%以下
オープン249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
39067917G5Q-1A4 DC24 (C)-パワーリレーDC241a75%以下
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
47911125G5Q1A12DC---1a-
オープン199
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
46638943G5Q-14-DC5-パワーリレーDC51c-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46639004G5Q-1A4-DC5-パワーリレーDC51a-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46639083G5Q-1-DC5-パワーリレーDC51c-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46638943G5Q-14-DC539067865G5Q-14 DC5 (C)G5Q-14-DC5 小型パワーリレー G5Q omron(オムロン) 39067865小型パワーリレー G5Qomron(オムロン)1個
268
税込295
注文コードが変更になりました
46639004G5Q-1A4-DC539067926G5Q-1A4 DC5 (C)G5Q-1A4-DC5 小型パワーリレー G5Q omron(オムロン) 39067926小型パワーリレー G5Qomron(オムロン)1個
229
税込252
注文コードが変更になりました。
46639083G5Q-1-DC539067831G5Q-1 DC5 (C)G5Q-1-DC5 小型パワーリレー G5Q omron(オムロン) 39067831小型パワーリレー G5Qomron(オムロン)1個
259
税込285
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46638925
2024-09-09
用途: アマ無線DXV200のアンテナ切り替えリレーの接触不良交換
農・林・水産業

全く問題なく交換し動作しています。回路図より同一品種を選択して
ただ、両面スルーホールの基盤なので半田吸い取り器が必要でした 半田吸い取り網線だけではスルーホール部ハンダにに注意を

2024-09-10
用途: 小型モーター制御用に
運輸・通信業

試作回路のモーター制御部分に使用。
実装前、リレーを振るとケース内から異音がしましたが急いでいたのでそのまま実装、動作させましたが問題は起きてません。(予備で購入した物も異音がします)
コイルへの通電時は振っても異音はしません。

対象商品 : 39067874
2024-09-10
用途: UPS(無停電装置)交換部品として
製造業

電源が入ったり入らなかったり不安定なUPSの修理部品として使用
動作快調

対象商品 : 46638925
2023-07-26
用途: 電子機器の修理用交換部品として

デバイスの有接点出力を担うリレーであり、1c接点構成。
サージを伴う負荷の開閉を行っていたので、経年劣化により接点の接触抵抗の増加・融着が発生してきていた。
デバイスの当該リレーを交換し、サージ対策を合わせて実施。
デバイス組込部品なので、既設の品番を選択した。

対象商品 : 46638925
2023-07-06
用途: 温調デバイスの出力リレー交換

某社製温調器の出力リレーに使用されている。
接点劣化したものを修理する為、交換部品として購入。
端子配置寸法やピンアサインは標準的で他機種・他社製とも互換性がある。
同温調器は以前は18Vの他社製であったが、その後、本品の12V仕様に変更されたもよう。
電流容量は大きいほうだが、サージ対策は必要。

対象商品 : 39067813
2022-04-22
用途: AC電源の切り替え

ユニバーサル基板にもピッチが合い、動作も問題ありせん。
小さ過ぎず、大き過ぎず良い感じです。

対象商品 : 39067856
2021-03-05
用途: 基板の修理

代換え品、問題無く動作を確認しました。後続製品があり助かります。

対象商品 : 39067892
2020-11-06
用途: マイクロコントローラ基板に実装

小型で大容量、価格も安価なので重宝します。
マイコンで引くにはドライブが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする