曜日別特売

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH - omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH - omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH - omron(オムロン)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子間:4
各端子と非充電金属部間:6
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
コンジット口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040671D4NH-1AAS-(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46513966D4NH-1CAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040696D4NH-1BAS-(Ui)300シャフトタイプ2NC接点(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46513984D4NH-1DAS-(Ui)300シャフトタイプ3NC接点(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040714D4NH-2AAS-(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
39040732D4NH-2BAS-(Ui)300シャフトタイプ2NC接点(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46514002D4NH-1EAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040757D4NH-4AAS-(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(スロー・アクション)M20(1コンジット形)
5,200
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46514027D4NH-1FAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)Pg13.5(1コンジット形)
5,650
5,598
6,158(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514045D4NH-2CAS-(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
46514063D4NH-2DAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ3NC接点(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
46514081D4NH-2EAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514106D4NH-2FAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)G1/2(1コンジット形)
5,650
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514142D4NH-4CAS-(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(スロー・アクション)M20(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514167D4NH-4DAS-(Ui)300シャフトタイプ3NC接点(スロー・アクション)M20(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514185D4NH-4EAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)M20(1コンジット形)
5,400
4,998
5,498(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514203D4NH-4FAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)M20(1コンジット形)
5,650
5,598
6,158(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514221D4NH-6AAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
5,750
5,698
6,268(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514246D4NH-6BAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC接点(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
5,750
5,698
6,268(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514264D4NH-6CAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
5,950
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514282D4NH-6DAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ3NC接点(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
5,950
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514307D4NH-6EAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
5,950
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514325D4NH-6FAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)G1/2(2コンジット形)
6,200
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514343D4NH-8AAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
5,750
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514361D4NH-8BAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC接点(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
5,750
5,698
6,268(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514386D4NH-8CAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
6,050
5,698
6,268(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514404D4NH-8DAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ3NC接点(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
5,950
5,698
6,268(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514422D4NH-8EAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
5,950
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514447D4NH-8FAS都度納期確認(Ui)300シャフトタイプ2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)M20(2コンジット形)
6,200
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする