omron(オムロン)
小形非接触式ドアスイッチ D40A
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)
PBT樹脂
保護構造
IP67
消費電力(W)
0.5以下
耐電圧
充電部一括とケース間:AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1
使用周囲湿度
25~85%RH
耐衝撃性
300m/s
2
以上
補助出力
フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
動作距離(mm)
ケーブル長(m)
接続台数
表示LED
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39037275
D40A-1C2
標準タイプ
(OFF→ON)5以上、(ON→OFF)15以下
2
30台(ただし、 最大配線長は100mまで)
アクチュエータ非検出(赤色点灯)、エラー発生(赤色点滅)、アクチュエータ検知(黄色点灯)、アクチュエータ検知、かつ非接触式ドアスイッチ入力OFF(黄色点滅)
M4ねじ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
39037284
D40A-1C5
標準タイプ
(OFF→ON)5以上、(ON→OFF)15以下
5
30台(ただし、 最大配線長は100mまで)
アクチュエータ非検出(赤色点灯)、エラー発生(赤色点滅)、アクチュエータ検知(黄色点灯)、アクチュエータ検知、かつ非接触式ドアスイッチ入力OFF(黄色点滅)
M4ねじ
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください