omron(オムロン)
静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39047303
E2J-W10MA 1M
センサ部
アンプ分離型
-
角
非シールド
角形
1
導体および誘電体
10
コネクタ中継タイプ(ロボットコード)
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047312
E2J-W20MA 1M
センサ部
アンプ分離型
-
角
非シールド
角形
1
導体および誘電体
20
コネクタ中継タイプ(ロボットコード)
¥
11,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047294
E2J-JC4A 2M
アンプユニット部
アンプ分離型
DC24±20% リップル(p-p)10%以下
角
-
角形
2
-
-
コード引き出しタイプ
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください