多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器

多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 - omron(オムロン)多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 - omron(オムロン)

最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。
電力調整器に比べ小型化を実現。
ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。
1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。
通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。
CEマーキング対応。
主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。

内容量1個
注意
※ヒータ断線検知機能をお使いになられる場合、電流検出器(CT)がついていません。
※ソフトスタート機能ご使用時はゼロクロスなしSSRとの組み合わせが必要です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接続台数
表示方式
LED
入力
出力電圧
制御点数
伝送方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46695415G3ZA-CT150L都度納期確認---------
5,450
5,198
5,718(税込)
42日以内出荷
返品不可
39067472G3ZA-4H203-FLK-UTU-電力調整器AC100~240(50/60Hz)31台(マルチドロップ接続にて)LED表示方式操作量/0.0~100.0%(RS-485通信による)トリガ/各ch DC12V±15%、警報/(残留)1.5以下4チャンネル(コード)ASCⅡ
42,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする