omron(オムロン)
近接センサ 耐薬品タイプ E2KQ-X
検出範囲(mm)
6~10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
本体形状
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
出力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46505146
E2KQ-X10ME2-2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
-
ネジ
非シールド
ネジ形
2
-
10
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047416
E2KQ-X10ME1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
-
ネジ
非シールド
ネジ形
2
静電容量型
10
-
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
47846865
E2KQ-X10ME1
DC10~30
バレル形
-
-
-
-
-
-
NPN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください