曜日別特売

単相電力調整器 G3PW

単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW - omron(オムロン)

電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。

保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
定格電圧(V)
時間
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46695424G3PW-A220EC-C-FLK-----
56,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695433G3PW-A220EC-S-FLK-----
56,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
46695442G3PW-A220EU-S-----
49,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695451G3PW-A245EC-C-FLK-----
65,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
46695467G3PW-A245EC-S-FLK-----
65,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695476G3PW-A260EC-C-FLK-----
75,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695485G3PW-A260EC-S-FLK-----
75,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46695494G3PW-A260EU-C-----
70,000
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46695503G3PW-A260EU-S-----
70,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39066535G3PW-A220EU-C電力調整器(AC200V)電力調整器AC100~240ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能)(アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御
(電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御
49,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
39066544G3PW-A245EU-C電力調整器(AC200V)電力調整器AC100~240ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能)(アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御
(電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御
59,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39066553G3PW-A245EU-S電力調整器(AC200V)電力調整器AC100~240ソフトアップ/ダウン:0.0~99.9秒(初期値/0.5秒)(位相制御、最適サイクル制御、いずれでも可能)(アナログ入力時)位相制御または最適サイクル制御
(電圧ON/OFF入力時)ON/OFF制御
59,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする