曜日別特売

電流検出器(CT)

電流検出器(CT) - omron(オムロン)電流検出器(CT) - omron(オムロン)電流検出器(CT) - omron(オムロン)電流検出器(CT) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。

耐振動(m/s2)50Hz、 98耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
巻数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39055755E54-CT15.8400±2ターン-
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39055764E54-CT312-接触子(2個)、プラグ(2個)
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39055755
2013-01-18
用途: 建設機械のヒーター断線検出用
株式会社BSG建設業・工事業

OMRON 温度コントローラーのヒーター断線検出に使用する電流検出器であるので問題がないのが当たり前と思うし改善要望も特にない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする