曜日別特売

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光方式
取付穴径(Φmm)
ボタン寸法(Φmm)
定格電圧(V)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38970312A165E-LMLED照光1640AC/DC24LED照光
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38970346A165E-LSLED照光1630AC/DC24LED照光
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38970373A165E-M非照光1640-非照光
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38970434A165E-S非照光1630-非照光
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38970434
2023-03-06
用途: 試験装置
旭精工株式会社

現在電機部品の遅滞でいろいろなショップに確認を取っておりましたが御社ではこちらの要望に対して的確な対応で本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする